Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-1300 MS-1300 Luxmeter 0.1 - 50000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101148-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-1300
EAN/GTIN:
     4016138523256
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
VOLTCRAFT MS-1300 MS-1300 Luxmeter 0.1 - 50000 lx

Digitales Luxmeter MS-1300

Genauigkeit ±5 %
0.1 - 50 000 lx
Mit Tragetasche

Das Gerät dient zur präzisen Erfassung der benötigten Lichtmenge im Wohn-, Arbeits- und Hobbybereich bzw. zum Überprüfen einzelner Beleuchtungskörper. Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor und ist leicht bedienbar. Ideal auch für Hobby-Fotografen oder Terrarien-Besitzer zum Messen der optimalen Helligkeit.

Ausstattung:
Low-Bat-Anzeige
Lichtsensor mit eingebauter longlife Fotodiode und Schutzkappe
Ein/Aus- und Messbereichswahlschalter

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital,LCD · Gewicht: 160 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 50000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.1 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 5 % · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 188 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Messrate: 1,5/s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 23 A) · Stabile Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 65 x 188 mm
Produktabmessung, Höhe:
188 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0.1 - 50000 lx
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital | LCD
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
50000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.1 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
5 %
Messbereich Beleuchtungsstärke (Details):
0.1 - 50 000 lx
Gewicht:
160 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 04016138146134, 04016138523256, VOLTCRAFT, MS-1300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,54*
€ 36,46*
Lager 102
698
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 36,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,24*
€ 74,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
LX-1108
ab € 112,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.