Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Thermo-Anemometer
>
Artikel
Anemometer testo 405 0 bis 5 m/s
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Testo
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-101107-BP
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 4053
EAN/GTIN:
4029547008351
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer testo 405 0 bis 5 m/s
Strömungs-Mess-Stick testo 405-V1
Kann Luftströmung und Volumenstrom erfassen. Messung im Kanal und am Kanalaustritt · Taschenformat · Auto-OFF Funktion.
Technische Daten:
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Genauigkeit: 5 % · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0 bis 5 m/s bei -20 bis 0 ºC, 0 bis 10 m/s bei 0 bis +50 ºC, 0 bis 99.990 m³/h bei -20 bis +50 ºC · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 5 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0 m/s · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
Befestigungsclip · Kanalhalterung · 3 Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 37 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis 50 °C
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Genauigkeit:
5 %
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
5 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0 bis 5 m/s bei -20 bis 0 ºC, 0 bis 10 m/s bei 0 bis +50 ºC, 0 bis 99.990 m³/h bei -20 bis +50 ºC
Produkt-Art:
Anemometer
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Gas-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Einstech-Thermometer
,
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Anemometerstick
,
Luftströmungs-Messstick
,
Luftströmungsmessstick
,
Strömungs-Stick
,
Messstick
,
Strömungsanzeige
,
Thermo-Anemometer
,
einstech-thermometer testo
,
einstech thermometer
,
04029547008351
,
4029547008351
,
testo
,
0560 4053
,
405
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 136,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 136,51*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,75*
€ 137,05*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,01*
€ 141,94*
Lager 102
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 161,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
€ 7,53*
Zubehör
Duracell Ultra Power-AAA(MX2400/LR03) BPH8 Dclick mit Powercheck
Duracell
DUR394002746
€ 2,0275*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Zubehör
RS PRO RS PRO LR03 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
€ 0,7075*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.