Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101046-BP Herst.-Nr.: 303505 EAN/GTIN: 4009816020062 |
| |
|
| | |
| Dostmann Electronic Externer Temperaturfühler 8 m Passend für (Details) LOG100,LOG110 303505
Externer Temperaturfühler 8 m
Ausstattung: Messbereich: -50 bis +125 °C · Sensorabmessungen (L x Ø): 40 mm x 3 mm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Externer Temperaturfühler 8 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | LOG100 | LOG110 | Marke: | Dostmann Electronic | Typ (Hersteller-Typ): | 303505 | Ausführung (allgemein): | Externer Temperaturfühler 8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,81* | € 74,80* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,38* | € 74,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,82* | € 79,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,92* | € 116,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|