Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann electronic Externer Temperaturfühler 8m Passend für (Details) LOG100, LOG110 303505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dostmann
Dostmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019048
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     Q79718
EAN/GTIN:
     4009816020062
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Dostmann electronic Externer Temperaturfühler 8m Passend für (Details) LOG100, LOG110 303505

Messbereich: -50 bis +125 °C · Sensorabmessungen (L x Ø): 40 mm x 3 mm.

Typ: 303505
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung: Externer Temperaturfühler 8 m
Passend für (Details): LOG100 + LOG110
Hersteller-Nr.: 303505
EAN: 4009816020062
Thermometer Typ-K: -20 bis +50 ºC (intern), -20 bis +750 ºC (extern), Auflösung 0,1 °C
Schallpegelmessgerät: 35 bis 130 dB, Auflösung 0,1 dB, Frequenzgang 32 Hz - 10 kHz
Luxmeter: 0,01 - 20 000 Lux, Auflösung 0,01 Lux
Feuchtemessgerät: 25 - 95% RH, Auflösung 0,1%

Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, temperaturfühler -50 bis +400 °c, temperaturfühler, temperaturfühler dostmann, 4009816020062, Dostmann Electronic, 303505, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,36*
€ 74,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 74,65*
€ 3,50*
ab € 61,43*
€ 79,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 117,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.