| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1009389-BP Herst.-Nr.: 703301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Renata 703301 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 32 x 16 x 5.4 mm
Knopfzellen-Batteriehalter SMTU2032-C für CR2032
Für automatische Bestückung geeignet Zum Reflow-Löten geeignet Schutz gegen Fehlerströme
Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie Sicherheitsclip zum besseren Halt der Knopfzelle.
Ausstattung: Für automatische Bestückung geeignet (SMT) · Sicherheitsclip zum besseren Halt der Knopfzelle · Eindeutige Trennung der Anschlüsse · Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie · Schutz vor Kurzschlüssen · Sicherung gegen umgekehrte Polarität (Polarisierung) · Schutz gegen Fehlerströme · Robuster Aufbau · Zum Reflow-Löten geeignet · Haltermaterial: wärmebeständig, glasfasergefülltes LCP · Entflammbarkeit UL 94 V-O · Batteriekontakte: Edelstahlfeder AISI 301, durchgehende Nickelbeschichtung. Durchgehend verzinnter Lötbereich, Dicke mind. 5 μm · Kontaktwiderstand zwischen Kontakten und Batteriezelle kleiner als 100 mΩ (gemessen bei AC 1 kHz; je nach Gehäusematerial der Batterie) · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +100 °C
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMT · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 29.4 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 32 x 16 x 5.4 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 5.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 32 mm | Produktabmessung, Breite: | 16 mm | Marke: | Renata | Passend für Batteriegröße: | CR 2032 | Farbe: | weiß | Anschluss (Batterien): | Horizontal | Oberflächenmontage SMD | Material (Details): | Säurefester|ツ| hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff | Ausführung (allgemein): | SMT | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 29.4 mm | Produkt-Art: | Knopfzellenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renata, 703301, SMTU2032-C, Surface mounted device, Oberflächenmontiertes Bauelement |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,88* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,12* | € 2,00* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,56* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|