Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novitec CBT12XS Kfz-Batterietester 120 mm x 70 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100895-BP
Hersteller:
     Novitec
Herst.-Nr.:
     CBT12XS
EAN/GTIN:
     4016138534931
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Novitec CBT12XS Kfz-Batterietester 120 mm x 70 mm x 20 mm

Bleibatterietester CBT12XS

Automatischer Testablauf
Für 12 V Bleibatterien
Voltmeter 7 - 15 V
Dynamische Widerstandsmessung ohne Last
Batteriepflege durch Testen, Laden und Pulsen

Professionelle Batteriediagnose - handlich, klein und kostengünstig für die Kitteltasche. Batteriediagnose für alle 12 V Blei-Akkus. Anzeige der Batteriespannung und Auswertung des Batteriezustands über einfach abzulesende LED-Anzeigen. Geeignet für alle gängigen Starterbatterien, auch Gel oder Vlies (AGM). Professionelle Diagnose zum ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung:
Anzeige des Kaltstartstrom von 200 - 1500 CCA nach DIN, EN, SAE, IEC · Anschlussleitung 40 cm · Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Batterien.

Technische Daten:
Empfohlene Akku-Kapazität: >9 Ah · Gewicht: 250 g · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 70 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Novitec
Akkuspannung (Detail):
12 V
Empfohlene Akku-Kapazität:
>9 Ah
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: 4260024380113, Novitec, CBT12XS, batterietester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,38*
€ 74,00*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 74,01*
3 Tage
101
€ 5,00*
ab € 62,99*
€ 86,85*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 79,44*
€ 100,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.