Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SDM-115 Schichtdicken-Messgerät 0 - 1000 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100847-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SDM-115
EAN/GTIN:
     4016138520071
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
VOLTCRAFT SDM-115 Schichtdicken-Messgerät 0 - 1000 µm

Schichtdickenmessgerät SDM-115

Für alle ferro- und nicht-ferromagnetischen Metalle
Zwei-Punkt-Kalibrierung für hohe Genauigkeit

Das Schichtdickenmessgerät zeigt Ihnen innerhalb kürzester Zeit die Lackdicke der zu messenden Metalloberfläche an. So können Nachlackierungen oder Reparaturen zuverlässig festgestellt werden. Auch für Stahl und Aluminium geeignet.

Ausstattung:
Wirbelstrommessung · Automatische Metallerkennung · MAX/MIN-Funktion · Hi/Lo-Limits.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung (Messgerät): 1 µm · Betriebsspannung (Details): 9 V Block · Genauigkeit: 3 % · Messart: eisenhaltige Substrate,Stahl,nicht eisenhaltige Substrate,Kupfer,Aluminium,Zink,Messing · Messbereich (max.): 1000 µm · Messbereich (min.): 0 µm · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Kalibrierscheiben · 1 Batterie (9 V Block) · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 42 x 148 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Messbereich:
0 - 1000 µm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messart:
eisenhaltige Substrate | Stahl | nicht eisenhaltige Substrate | Kupfer | Aluminium | Zink | Messing
Genauigkeit:
3 %
Messbereich (max.):
1000 µm
Messbereich (min.):
0 µm
Auflösung (Messgerät):
1 µm
Betriebsspannung (Details):
9 V Block
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, 04016138520071, VOLTCRAFT, SDM-115, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 117,88*
Frei Haus
ab € 91,87*
€ 118,57*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 191,66*
€ 227,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.