| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1007897-BP Herst.-Nr.: RF-3023691 EAN/GTIN: 4016138859331 |
| |
|
| | |
| Renkforce PM58B Hand Gesangs-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Kabel Mikrofon (6.3 mm Klinke) Kabelgebunden
renkforce PM58B Mikrofon
Robustes Metallgehäuse und Korb Frequenzoptimiert für Gesang
Ideales dynamisches Mikrofon für Vocal-Abnahme. Dank Frequenzoptimierung ist dieses Mikrofon sehr unempfindlich gegen Rückkopplungen. Die gummigelagerte Anti-Shock Kapsel minimiert Griffgeräusche. Robustes Metallgehäuse und Verarbeitung in Markenqualität.
Ausstattung: Empfindlichkeit -65 dB.
Technische Daten: Bauart (Mikrofone): Hand · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Ein-/Ausschalter: Nein · Frequenz-Gang: 100 - 10 000 Hz · Gewicht: 242 g · Impedanz: 600 Ω · Kabellänge (Details): 4 m · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Kabel · Produktabmessung, Länge: 169 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon (6.3 mm Klinke) · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Lieferumfang: 4 m XLR/6,3 Klinkenkabel.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 52 mm x 169 mm | Produktabmessung, Ø: | 52 mm | Produktabmessung, Länge: | 169 mm | Marke: | Renkforce | Bauart (Mikrofone): | Hand | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Mikrofon (6.3 mm Klinke) | Mikrofon-Besonderheiten: | inkl. Kabel | Charakteristik: | Niere/Cardioid/Unidirectional | Ein-/Ausschalter: | Nein | Frequenz-Gang: | 100 - 10 000 Hz | Impedanz: | 600 Ω | Kabellänge (Details): | 4 m | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Gewicht: | 242 g | Produkt-Art: | Gesangs-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,01* | € 16,20* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,54* | € 16,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,46* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|