Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1007584 Solar-Pumpenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007584-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1007584
EAN/GTIN:
     4016138859140
Suchbegriffe:
Solarpumpen
solarpumpen
Renkforce 1007584 Solar-Pumpenset

Solar Pumpensystem 2 Watt

Max. Förderhöhe 0,65 m
Max. Förderleistung 170 l/h
Solarmodul inkl. Erdspieß
Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung
4 Steigrohre und 4 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten

Nutzen Sie die Kraft der Sonne, und erzeugen Sie mit dem Solar-Set eine Fontäne oder eine Wassersäule. Das steckerfertige System ist kinderleicht in Betrieb zu nehmen. Mit polykristallinem Solarmodul und verschleißarmen, bürstenlosem Pumpenmotor.

Technische Daten:
Abmessungen (Pumpe): (LxBxH) 76 x 36 x 56 mm · Betriebsspannung: 6 V · Förderhöhe (max.): 0.65 m · Fördermenge (max.): 170 l/h · Kabellänge: 5.00 m · Nennleistung Pumpe: 2 W · Nennleistung Solarmodul: 2 Wp · Nennspannung Pumpe: 6 V · Nennspannung Solarmodul: 6 V · Nennstrom Solarmodul: 340 mA · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 cm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Modul: Abm. (L x B x H) 190 x 138 x 20 mm · Eintauchtiefe: 1 m · Betriebstemperatur + 40 ºC

Lieferumfang:
1 Solarmodul inkl. Erdspieß · 1 Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung · 4 Steigrohre und 4 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 20 mm x 138 mm x 190 cm
Produktabmessung, Höhe:
190 cm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Abmessungen (Pumpe):
(LxBxH) 76 x 36 x 56 mm
Marke:
Renkforce
Nennstrom Solarmodul:
340 mA
Nennleistung Solarmodul:
2 Wp
Nennleistung Pumpe:
2 W
Nennspannung Solarmodul:
6 V
Förderhöhe (max.):
0.65 m
Fördermenge (max.):
170 l/h
Nennspannung Pumpe:
6 V
Betriebsspannung:
6 V
Produkt-Art:
Solar-Pumpenset
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1007584, Solarbrunnen, Solar-Wasserspiel, Solar-Brunnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 26,75*
Lager 102
652
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 26,77*
€ 3,50*
ab € 34,01*
€ 47,10*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 48,53*
€ 65,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.