Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Metriso 5024 Isolationsmessgerät 100 V, 250 V, 500 V 400 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100667-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M540E
EAN/GTIN:
     4012932118261
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Gossen Metrawatt Metriso 5024 Isolationsmessgerät 100 V,250 V,500 V 400 MΩ

Isolationsmessgerät METRISO 5024

Klare Zweihandbedienung
Inkl. Tasche

Isolations- und Widerstandsmessgerät mit Spannungsmessbereich. Handliches und sehr robustes Gerät für rauen Einsatz mit sehr übersichtlicher und einfacher Bedienung.

Technische Daten:
Display-Art: analog · Gewicht: 500 g · Isolationswiderstand (max.): 400 MΩ · Messbereich Spannung (max.): 500 V · Messbereich Spannung (min.): 0 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Prüfspannung: 100 V,250 V,500 V · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP50 · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien · Weitere technische Daten: Zulassungen, Normen: EN 61010-1, EN 61557 · Messtoleranz Spannung: ± 2.5 % · Messbereich Niederohm: 0 - 4 Ω · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tragetasche · Ersatzsicherung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 98 x 310 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP50
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
analog
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
400 MΩ
Messbereich Spannung (max.):
500 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien
Prüfspannung:
100 V | 250 V | 500 V
Gewicht:
500 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, gossen metrawat analoganzeige, analoganzeige, 4012932118261, Gossen Metrawatt, M540E, Metriso 5024, GMC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 570,15*
€ 624,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 587,09*
€ 624,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 591,94*
€ 627,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 590,19*
€ 628,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 634,81*
€ 677,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,38*
€ 806,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,84*
€ 801,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,63*
€ 787,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,44*
€ 766,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,81*
€ 755,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 271,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.