| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q77884 Herst.-Nr.: M540E EAN/GTIN: 4012932118261 |
| |
|
| | |
| Isolations- und Widerstandsmessgerät mit Spannungsmessbereich. Handliches und sehr robustes Gerät für rauen Einsatz mit sehr übersichtlicher und einfacher Bedienung. Features: Klare Zweihandbedienung Inkl. Tasche Lieferumfang: Tragetasche · Ersatzsicherung · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 310 mm | Länge: | 40 mm | Breite: | 98 mm | Schutzart: | IP50 | Gewicht: | 500 g | Schnittstellen: | keine | Anzeige-Art: | analog | Messfunktion: | Isolationswiderstand | Prüfspannung: | 100 + 250 + 500 V | Isolationswiderstand (max.): | 400 MΩ | Messkategorie: | CAT II 600 V | Spannungs-Versorgung (Details): | 4 Mignon-Batterien | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Spannung (max.): | 500 V | Messbereich Spannung (min.): | 0 V | Produkt-Art: | Isolationsmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 570,15* | € 624,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 587,09* | € 624,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 591,94* | € 627,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 590,19* | € 628,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,50* | € 642,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|