Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt M 700 K Gerätetester-Set, Installationstester-Set VDE-Norm 0701-0702, 0104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100663-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M 700 K
EAN/GTIN:
     4012932119428
Suchbegriffe:
Gerätetester
Isolationsmessgerät
Prüfkoffer
Elektrosicherheitsanalysator
Gossen Metrawatt M 700 K Gerätetester-Set,Installationstester-Set VDE-Norm 0701-0702,0104

Prüfkoffer METRATESTER 5+3 P

Mit Differenzstrommessmethode
Mit CEE-Anschluss für Prüflinge 230/400 V 16 A
Kompakter Aluminium-Koffer für den mobilen Einsatz

Zum Prüfen für ortsveränderliche Betriebsmittel nach DIN VDE 0701, 0702. Prüftafel zum Prüfen der Sicherheit ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach einer Instandsetzung oder in regelmäßigen Zeitabständen (Wiederholungsprüfungen).

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638,DIN EN 50191 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 7.5 kg · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Schutzleiterstrom,Berührungsstrom,Spannung,Strom · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP20 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC,400 V/AC · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0701-0702,0104 · Weitere technische Daten: Überspannungskategorie: CAT II 300 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Netzleitungen (Schutzkontakt und CEE16A) · 1 Messleitung mit Prüfspitze · 1 Krokoclip · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 300 x 220 mm
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Schutzleiterstrom | Berührungsstrom | Spannung | Strom
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC | 400 V/AC
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
M 700 K
Anzeige (Details):
LCD
Schnittstelle(n):
keine
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0104 · IEC 61010-1 · VDE 0404 · DIN 43751 · VDI/VDE 3540 · VDE 0470 · EN 61326 · VDE 0843 Teil 20 · VDE 0701 Teil 1 und 240 · VDE 0702 · BGV A2 (VBG 4)
Gewicht:
7.5 kg
DIN-Norm:
DIN EN 62638 | DIN EN 50191
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester-Set
VDE-Norm:
0701-0702 | 0104
Zertifizierungen:
VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsanalysator, Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 04012932119428, 04012932112405, 4012932119428, Gossen Metrawatt, M 700 K
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.248,41*
€ 2.407,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.323,54*
€ 2.407,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.313,65*
€ 2.407,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.383,50*
€ 2.477,87*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 3.006,29*
€ 3.128,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.128,48*
€ 3.722,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,10*
€ 3.706,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.057,96*
€ 3.638,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.006,29*
€ 3.577,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z715A
ab € 420,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745W
ab € 732,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.