| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q77882 Herst.-Nr.: M 700 K EAN/GTIN: 4012932119428 |
| |
|
| | |
| Zum Prüfen für ortsveränderliche Betriebsmittel nach DIN VDE 0701, 0702. Prüftafel zum Prüfen der Sicherheit ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach einer Instandsetzung oder in regelmäßigen Zeitabständen (Wiederholungsprüfungen). Features: Mit Differenzstrommessmethode Mit CEE-Anschluss für Prüflinge 230/400 V 16 A Kompakter Aluminium-Koffer für den mobilen Einsatz Lieferumfang: 2 Netzleitungen (Schutzkontakt und CEE16A) · 1 Messleitung mit Prüfspitze · 1 Krokoclip · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 220 mm | Höhe: | 300 mm | Breite: | 380 mm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 7.5 kg | Anzeige-Art: | digital (LCD) | Prüfablauf: | manuell | Spannungs-Versorgung: | 230 V/AC + 400 V/AC | Speicher: | nein | Typ: | M 700 K | Messbereich (VDE): | Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Schutzleiterstrom + Be | Anzeige (Details): | LCD | Messkategorie: | CAT II 300 V | DIN-Norm: | DIN EN 62638 + DIN EN 50191 | VDE-Norm: | 0701-0702 + 0104 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Normen: | VDE 0104 · IEC 61010-1 · VDE 0404 · DIN 43751 · VDI/VDE 3540 · VDE 0470 · EN 61326 · VDE 0 | Produkt-Art: | Gerätetester-Set | Schnittstellen: | keine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.247,73* | € 2.408,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.316,90* | € 2.408,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.321,69* | € 2.408,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.390,36* | € 2.479,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.451,74* | € 2.541,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|