Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006361-BP Herst.-Nr.: 2609255800 EAN/GTIN: 3165140392518 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Heißklebesticks 11 mm 200 mm Transparent 500 g
Transparenter Klebestick D= 11 mm, L= 200 mm
Klebesticks, transparent, Ø 11 mm
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Ø: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Bosch Accessories | Farbe: | transparent | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Produkt-Art: | Heißklebesticks |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, heißkleber, 03165140392518, 3165140392518, Bosch Accessories, 2609255800 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,96* | € 20,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,88* | € 20,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,26* | € 51,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02976* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|