Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 1.27 mm 8-188275-6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005561-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-188275-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattenbuchse
tyco electronics federleiste
TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 1.27 mm 8-188275-6 1 St.

Federleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 16

Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten:
AWG max.: 28 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 0.50 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 22.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.3 mm · Produktabmessung, Länge: 5.2 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MaTch · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: board-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.2 x 22.4 x 5.3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
5.3 mm
Produktabmessung, Länge:
5.2 mm
Produktabmessung, Breite:
22.4 mm
Passend für (Details):
28
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
board-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.:
8-188275-6
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-MaTch
Nennstrom:
0.50 A
Nennspannung:
230 V/AC
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
AWG:
28
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, TE Connectivity, 8-188275-6, Micro-MaTch, 366-1787, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,95*
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,12*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,45*
Lager 102
536
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-6
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.