Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1621656
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-188275-6
EAN/GTIN:
     4016139126425
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 16-polig
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Female-On-Board
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 230 V
Serie = Micro-MaTch
Kontaktmaterial = Bronze

TE Connectivity Micro-MaTch Female-on-Board-SMD-Buchsen integriert 1,27 mm. SMD-Buchsensteckverbinder Micro-MaTch Female-on-Board für den Einsatz in vertikalen und rechtwinkligen Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die Buchsenkontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese SMD-Buchsen Micro-MaTch Female-on-Board sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern. Teilnummern x-338069-x verfügen über Verriegelungen für sicheres Stecken. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • Vollständig verzinnte Kontakte • Kontaktfeder verhindert Reibkorrosion • Gasdichte Verbindung • Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern • Versionen mit Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Female-On-Board
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Micro-MaTch
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1621656, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 81882756, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.572,534*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,74726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.717,938*
€ 2.044,34622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.700,721*
€ 2.023,85799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.640,106*
€ 1.951,72614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.603,431*
€ 1.908,08289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.572,534*
€ 1.871,31546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.