Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 1.27mm 8-188275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V733891
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-188275-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattenbuchse
tyco electronics federleiste
Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 16
Weitere Informationen:
Höhe:
5.3 mm
Länge:
5.2 mm
Farbe:
rot
Breite:
22.4 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Herst.-Teilenr.:
8-188275-6
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
AWG:
28
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, TE Connectivity, Micro-MaTch, 366-1787, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,96*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 2,41*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,42*
1 Tag
535
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,32*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215464-6
ab € 6,64*
Zubehör
TE Connectivity
1483356-1
ab € 2,23*
Zubehör
TE Connectivity
8-215079-6
ab € 6,20*
Zubehör
TE Connectivity
1-215464-6
ab € 1,02*
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-6
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.