Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester MS-229 LCD Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100499-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-229 LCD
EAN/GTIN:
     4016138519655
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT Batterietester MS-229 LCD Messbereich (Batterietester) 1,2 V,1,5 V,3 V,9 V,12 V Akku,Batterie MS-229 LCD

Batterietester MS-229 LCD

Für Rund- und Knopfzellen von 1,2 - 12 V
Anzeige der Restkapazität in %
Für Akkus und Batterien

Genial einfach. Durch die direkte Anzeige der Batteriespannung und der Restkapazität werden schlechte Zellen schnell und einfach entlarvt. Einstellbarer Belastungsstrom.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Geeignet für: Micro,Mignon,Baby,Mono,9 V-Block,Lady,Knopfzelle · Gewicht: 85 g · Last-Strom: 5 40 mA · Messbereich (Batterietester): 1,2 V,1,5 V,3 V,9 V,12 V · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (2x), inkl. · Zellentyp: Akku,Batterie

Lieferumfang:
2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 133 x 33 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Zellentyp:
Akku | Batterie
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Geeignet für:
Micro | Mignon | Baby | Mono | 9 V-Block | Lady | Knopfzelle
Messbereich (Batterietester):
1|ツ|2 V | 1|ツ|5 V | 3 V | 9 V | 12 V
Typ (Hersteller-Typ):
MS-229 LCD
Last-Strom:
5 <bis/> 40 mA
Stromversorgung:
LR44 Knopfzelle (2x)|ツ| inkl.
Gewicht:
85 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: 04016138519655, VOLTCRAFT, MS-229 LCD, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
973
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 26,49*
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 26,49*
€ 3,50*
ab € 36,30*
€ 48,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,80*
€ 54,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.