| |
|
| Artikel-Nr.: 102-082823-BP Herst.-Nr.: M 1099 EAN/GTIN: 4003315050292 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann 072676 M 1099 Automatische Abisolierzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
Brüder Mannesmann Automatische Abisolierzange I M 1099
selbsteinstellend, für alle Drähte von 0,5 mm bis 6 mm Druckregulierung der Messer für weiche und harte Isolation gehärtete Stahlmesser Gewicht: 0,22 kg
Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Längenanschlag (max.): 25 mm
Weitere Informationen: | | Längenanschlag-Bereich: | 25 mm (max) | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: | 10 bis 24 | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.2 bis 6 mm² | Marke: | Brüder Mannesmann | Längenanschlag (max.): | 25 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 10 awg | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 24 | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 4,09* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 4,10* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,11* | € 8,16* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,41* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|