FAG NU304-E-TVP2 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 52 mm Drehzahl (max.) 14000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die a...
FAG NN3018-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 90 mm Außen-Durchmesser 140 mm Drehzahl (max.) 5600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
FAG NJ311-E-XL-JP3-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührun...
FAG NJ407-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kug...
FAG NU304-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 52 mm Drehzahl (max.) 14000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
SKF NJ 2309 ECP/C4VQ015 Zylinderrollenlager Explorer Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Pu...
FAG NN3021-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 105 mm Außen-Durchmesser 160 mm Drehzahl (max.) 4800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, ...
Zylinderrollenlager NJ4, Hauptabmessungen nach DIN 5412-. . . FAG Zylinderrollenlager NJ4, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stuetzlager, zerlegbar NJ407-XL-M1-C3, Hoehe h1: 35,000 mm, Tiefe g: 25,...
FAG NN3020-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 150 mm Drehzahl (max.) 5300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, ...
FAG NN3024-AS-K-M-SP Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 120 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, ...