Zylinderrollenlager RSL185018-A Zylinderrollenlager ohne Aussenring vollrollig, Innendurchmesser 90 mm Aussendurchmesser 130,11 mm Breite 67 mm, RSL185018-A, 0003310740000, INA, Zylinderrollenlager
FAG NU1036-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 280 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die ...
SKF NJ 2308 ECP/C4VQ015 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberühr...
Zylinderrollenlager RSL185024-A Zylinderrollenlager ohne Aussenring vollrollig, Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 167,58 mm Breite 80 mm, RSL185024-A, 0006255400000, INA, Zylinderrollenlager
FAG NU1038-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 190 mm Außen-Durchmesser 290 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus...
Zylinderrollenlager RSL185026-A Zylinderrollenlager ohne Aussenring vollrollig, Innendurchmesser 130 mm Aussendurchmesser 183,81 mm Breite 95 mm, RSL185026-A, 0014668100000, INA, Zylinderrollenlager
FAG NJ308-E-XL-JP1-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührun...
FAG NU1022-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 170 mm Drehzahl (max.) 7000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die ...