Zündkerzensteckerschutzkappen für einen reibungslosen Ablauf
Die Betriebsbedingungen bzw. Arbeitsbedingungen für sämtliche Teile direkt am
Motor sind alles andere als ideal. Der Zündkerzenstecker beispielsweise sitzt direkt auf der Zündkerze und dient dazu, die Zündimpulse über das Zündkabel von der
Zündspule zur Zündkerze weiterzuleiten. Starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Schmutz tragen nicht unbedingt zur Erleichterung dieser Aufgabe bei. Auch wenn die Zündkerzenstecker so konstruiert sind, dass sie diesen Anforderungen genügen, machen ihnen doch schwierige Betriebsbedingungen die Erfüllung ihrer Aufgabe schwer. So kann zum Beispiel eindringende Feuchtigkeit zur Korrosion der Steckverbindung und daraus resultierenden Übergangswiderständen führen. Das Resultat davon: Spannungsverluste an der
Zündkerze und dadurch entstehende Zündaussetzer bis hin zum Ausfall der Zündfunken an den angeschlossenen Zündkerzen.
Hier kommen Schutzkappen für die Zündkerzenstecker ins Spiel
Die erhältlichen Schutzkappen speziell für unterschiedliche Arten von
Zündkerzensteckern dienen dem Zweck, die eben genannten äußeren Einflüsse von den elektrischen Kontakten der Steckverbindungen fernzuhalten. Die Schutzkappen werden an den Zündkerzensteckern angebracht und sorgen dafür, dass schädliche Umwelteinflüsse draußen bleiben. Sie bestehen aus hochelastischem Gummi, das die Öffnungen der Stecker optimal abdichtet. Es gibt diese Schutzhüllen für verschiedene Arten von Zündkerzensteckern. Sowohl spezielle Formen für ganz bestimmte Zündkerzenstecker sind erhältlich als auch universell einsetzbare Gummischutzkappen, welche sich für eine Vielzahl von verschiedenen Steckern einsetzen lassen.
Montagehinweise für die Schutzkappen und die Zündkerzenstecker
Bevor es an die Montage der Schutzkappen und der Zinnkerzenstecker geht, sollte aus Sicherheitsgründen stets die
Zündanlage abgeschaltet werden. Um eine einwandfreie Funktion der Zündanlage sicherzustellen, müssen die Schutzkappen richtig angebracht werden. Nur so können sie ihre Aufgabe erfüllen. Bei der Montage ist vor allem darauf zu achten, dass die Schutzkappen dicht am Kabel und am Zündkerzenstecker anliegen, um einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Einflüssen zu gewährleisten. Die Schutzkappen bzw. Gummihüllen sollten natürlich auch nicht zu stark gedehnt werden, da ansonsten Beschädigungen auftreten können. Teile aus Gummi dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von sich stark aufheizenden Auspuffkrümmern montiert werden. Die meisten Schutzkappen sind zwar beständig gegen höhere Temperaturen, aber nicht für extreme Temperaturen, wie sie direkt am Auspuffkrümmer auftreten.