| | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 97% |
|
Funkmodul (9 Angebote) Besonders geeignet für die zeitunkritische Signalübertragung über große Distanzen mit Hindernissen. Mehrere Kilometer Reichweite durch einstellbare Datenraten der Funkschnittstelle. Schnelle und ei... |
|
ab € 492,52* pro Stück |
| 97% |
|
D-Link DAP-1665 WLAN Access Point 1200 Mbit/s (2 Angebote) Leistung ohne Kompromisse Ausgestattet mit dem führenden Wireless AC-Chipsatz liefert der DAP-1665 die bis zu 4-fache* Leistung von Wireless N, indem er simultanen Dual-Band-Betrieb unterstützt. Üb... |
|
ab € 65,71* pro Stück |
| 97% |
|
TP-Link AC1200 WLAN Access Point (15 Angebote) WLAN - Designiert für für Arbeitszimmer, Studios und mehr AC1200-WLAN-Accesspoint Dual-Band | Gigabit-Port Schnelles AC1200-Dualband-WLAN Rüsten Sie Ihr Heim- oder Büronetzwerk mit einem fortschrit... |
|
ab € 33,17* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA (8 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W721-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +55°C... |
|
ab € 450,40* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA, US (6 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock... |
|
ab € 597,78* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA, iPCF (8 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock... |
|
ab € 595,06* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA, US (6 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W721-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +55°C... |
|
ab € 450,20* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Steckplatz (8 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures Support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE in... |
|
ab € 636,08* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Access Point, IEEE 802.11n, 150 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 1xR-SMA, US (6 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennenanschluss, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +... |
|
ab € 639,62* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 2xRJ45, 2xR-SMA, US (6 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennen-Anschluss, iFeatures Support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE i... |
|
ab € 636,84* pro Stück |
| 96% |
|
|
|
ab € 640,41* pro Stück |
| 96% |
|
|
|
ab € 720,80* pro Stück |
| 96% |
|
Funkmodul (12 Angebote) WLAN-Access Point, Client für USA und Kanada, mit zwei internen Antennen zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LA... |
|
ab € 341,81* pro Stück |
| 96% |
|
Phoenix Contact Funkmodul (7 Angebote) WLAN Access Point, Client, Mesh mit zwei externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, Temperaturbereich: -40 °C ? +60 °C, WLAN 802.11a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 V D... |
|
ab € 532,82* pro Stück |
| 96% |
|
IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, 1201Mbit/s, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot (6 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 Radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures-Support via CLP, 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port... |
|
ab € 1.065,17* pro Stück |
| |
|
| | | |