S3 Winter-Sicherheitsstiefel Form C aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, Schnürung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe 21,5 cm
COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 43 Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich, wasserabweisender Scha...
FORTIS Winterschnürstiefel S3 Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC Besonderheit: •Waterproof-Membrane •Hitzebeständig bis 300 °C Ausführung: •100 ...
Albatros ARKTIS Gefütterter Stiefel - 590180800000037 ARKTIS vereint die besten Eigenschaften eines Gummistiefels und eines Winterstiefels in einem Produkt! Hergestellt aus strapazierfähigem PVC un...
STEITZ Winterstiefel Grönland,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Vollrindleder,NB,Größe 42 STEITZ Sicherheitswinterstiefel Grönland, S2 SRC CI HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung gemäß DGU...
Albatros TIMBER MID S3 SRC - 631340400000041 Vorbild bei Design und Leistenentwicklung war hier der Trekking-Bereich. Dort haben neben sportiver Optik maximaler Komfort und höchste Bequemlichkeit b...
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisend · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · mit leichter Airtoe® Aluminium-Zehenschutzkappe · ultraleichte Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung · a...
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest un...
atlas ANATOMIC BAU 800 XP CI S3 - Winter-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Webpelzfütterung • Water...
Bau-Winterstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3 Produktbeschreibung: Zehenschutzkappe aus Stahl mit Stoßkappe durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl rutschfeste, kälteisolierte und transparente...