Dieser knöchelhohe S3CI-Sicherheitsstiefel hält, was er verspricht! The Avalanche - die Lawine! Produktbeschreibung: Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsicher...
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Größe 41 schwarz Rindleder glatt S3 SRC CI EN ISO 20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · ko...
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest un...
STEITZ SECURA Sicherheitswinterstiefel GRÖNLAND BAU S3 Gr. 44 - normale Weite Winterstiefel GRÖNLAND BAU, S3 SRC HRO Cl HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI HRO Ausführung: • Gesch...
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, NORM: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC Schaft und Laufsohle: COLD DEFENDER Polyurethan, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig Schutzkappe: Stahlkappe mit 200 J Zehe...
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht...
Dieser knöchelhohe S3CI-Sicherheitsstiefel hält, was er verspricht! The Avalanche - die Lawine! Produktbeschreibung: Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsicher...
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Größe 42 schwarz Rindleder glatt S3 SRC CI EN ISO 20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · ko...
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, NORM: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC Schaft und Laufsohle: COLD DEFENDER Polyurethan, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig Schutzkappe: Stahlkappe mit 200 J Zehe...
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht...
Dieser knöchelhohe S3CI-Sicherheitsstiefel hält, was er verspricht! The Avalanche - die Lawine! Produktbeschreibung: Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsicher...
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Größe 43 schwarz Rindleder glatt S3 SRC CI EN ISO 20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · ko...