Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450202000047 Die gefütterten Schnürstiefel TORONTO GREY von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zeitlich aktuellen Kalt...
atlas ANATOMIC BAU 840 XP CI S3 - Winter-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Webpelzfütterung • 3D-Dä...
Schütze Sicherheitswinterstiefel 8513 S3 PERMAIR® LEATHER PROTECTOR wasserundurchlässiges atmungsaktives SPEZIALOBERLEDER extrem abriebfest und säurebeständig Stärke ca. 2,0 mm GUMMI-PROTEKTOR aus ...
Rindleder waxy im Vintage-Design Textilfutter Bioactive Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle MISS L10 Stahlkappe EN ISO 20345 S3...
nach DIN EN ISO 20345 · S3S CI FO LG SR ESD · DGUV112-191 · zusätzlicher YKK-Reißverschluss · Obermaterial: Glattleder · Weblammfutter · gefütterte Einlegesohle · PU/PU-Sohle · Composite Flexkappe ...
ohne Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: ohne Warmfutter Sohle: Neotane (p...
Dunlop Schutzstiefel - FIELDPRO THERMO + FULL SAFETY. Purofort® Ultra Heavy-Duty-Schutz, der wie ein Sneaker passt. Produktbeschreibung: unübertroffener Kälteschutz bei härtestem Wetter bis -60 °C/...
18431/38, jo_ROBUST High ESD S3 CI, Sicherheitsschnürstiefel (Form C), Größe 38 EN ISO 20345 S3 FO/CI/LG/SR, Form C Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial Warmfutter Geschlossene, gepolsterte Las...
Maximilian Winterstiefel S3 SRC CI 8502/47 - Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnueren - Schaft aus genarbtem Leder mit reflektierenden Applikationen, geschlossene gepolsterte Staublasche - U...
FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI - 631831200000044 Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So verfügt der extra hohe Schnürstiefel NORDIC HIGH unter anderem über eine Stahl...