3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendu...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 25 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvariant...
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, T-Bohrung, Rp 1 1/2, DN 40, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvaria...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 2, DN 50, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung ...
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, T-Bohrung, Rp 1 1/4, DN 32, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (...
3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwen...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführun...
3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwen...