3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 16 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvariant...
3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 40 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendung...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvaria...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung ...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführ., MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15°C bis 100°C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 16 barAllseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.Dieses Modell hat ke...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführun...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführ., MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15°C bis 100°C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 16 barAllseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.Dieses Modell hat ke...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 25 barAllseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.Dieses Modell hat ke...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 16 barAllseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.Dieses Modell hat ke...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15°C bis 100°C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 barAllseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.Dieses Modell hat ke...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/4, DN 8, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung...