Handstretchfolie – 50 cm Breite – 6 oder 12 Rollen à 300 Meter Die extrem reißfeste Stretchfolie aus LLD-Polyethylen eignet sich hervorragend zur Sicherung von Transportgut. Mithilfe der hochdehnba...
Stretchfolie Maschinenrolle transparent 100 mm x 900 m / ca. 23 µ Material: LDPE Stretchfolie Farbe: transparent Folienstärke: ca. 23µ Kerninnendurchmesser: 30 mm Kernlänge: ca. 100 mm Haftung: inn...
Handstretchfolie, transparent, LxB 300 lfm x 500 mm Mit der Handstretchfolie, transparent aus LDPE sichern Sie Ihre Paletten für den Transport einfach, schnell und effektiv. Die Ladung wird zudem v...
Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt • Einsparung durch S...
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfes...
Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette Äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuc...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Handstretchfolie auf Rolle 20 my Farbe transparent, Maße (LxB): 200 m x 13,0 cm MOTTEZ Handstretchfolie auf Rolle ideal für das Bündeln und kommissionieren im Lager- und Logistikbereich Stärke: 20 ...