Tretabfallbehälter Geeignet für Gastro-/Hotelküchen, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen, Verwaltungs- und Bürogebäude Für den Innenbereich geeignet Inhalt 100 l Höhe x Breite x Tiefe 850 x 500 x 500 ...
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung. Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung Du...
bodenstehend · das Wertstoff-Trennsystem aus ABS-Kunststoff (UV-beständig) ist vielseitig anzuwenden · die stabilen und kompakten Einheiten lassen sich einfach und schnell miteinander verbinden · l...
VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava Zwei in Einem: Spülschrank neu organisiert Intelligente Wasseraufbereitungssysteme mit Spezialarmaturen sind im Kommen. Quooker, der W...
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die BRUTE®-Behälter von...
Die Mülltonne zum Sortieren von Lebensmitteln alitri dient zum Sortieren der selektiven Restaurierung. Es ist perfekt für das Catering außerhalb des Hauses sowie für das Catering im öffentlichen Be...
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 60 l, hoher Deckel, Einwurfloch. Mit diversen Deckelvarianten zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmb...
Der Sammler mit einer extra großen Einwurfklappe ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt eine auf Telesko...
Bica 834 Wertstoff-Sortieranlage 3x45 Liter - Eleganter und funktionaler Abfalltrennbehälter aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl mit Klappdecke mit 3 großen quadratischen Einwurföffnungen fü...