CLEAN IV - Hygienisch entsorgen Der CLEAN IV steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Mülleimer ist durch se...
Wertstoffsammler 60 l mit Pedal Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Dec...
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 60 Liter. • Rechteckige Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Tra...
Mülleimer "Brandon" – Trennsystem – 2 oder 3 Kammern Das Mülleimer-Trennsystem Brandon ist ein schicker und praktischer Abfallsammler, mit dem die Mülltrennung Spaß macht. Mehrere Kammern (2 oder 3...
Abfalltonne Boden Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 505 mm Für den Innen- und Außenbereich geeignet Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell komplett umklappbar Einfache Entle...
Steinbock® Großvolumen Wertstoffsammler, fahrbar, 1.000 Liter Der frei verfahrbare Steinbock® Großvolumen Wertstoffsammler bietet 1.000 l Fassungsvermögen zum Sammeln von Wertstoffen. Dank der groß...
stabiles Leichtmetallrohr, grau · komplett mit Halterung, Einspannrahmen zum Einspannen von 60-/70-l-Säcken · gelber Klappdeckel · mit beiliegenden Verbindungsklemmen können mehrere Ständer zu eine...
Großvolumen-Wertstoffsammler, für Volumen 1000 l, fahrbar. Volumen 1000 Liter. Extrem robust, langlebig und standsicher. Geschweißte, pulverbeschichtete Vierkantstahlrohr-Konstruktion. Für Sackumfa...
Der Tret-Mülltrenner mit zwei unterschiedlich großen Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close). Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close) 2 herausnehmbare Inneneimer (17 + 9 l) aus 1...