Pedalbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruck- sicherer Beschichtung und gedämpften Verschlussdeckeln. Die drei Pedalen ermöglichen einen separaten Zugang zu den Kunststoff-Inneneimern ...
Handliche Kunststoffgriffe, mit gedämpft schließendem Deckel und zwei Kunststoffinneneimern 2 x 15 Liter für die Trennung von Abfällen. Die Stay-Open-Funktion blockiert den Deckel zum einfachen Rei...
Rotho Abfalleimer TRIO in schwarz | 60 l Fassungsvermögen | Abfalltrennsystem mit Klappdeckel Gezielte Mülltrennung ist Ihnen wichtig, Geruchsfreiheit auch? Das praktische Abfalltrennsystem TRIO mi...
Handliche Kunststoffgriffe, ausgestattet mit gedämpftem Deckel. Die beiden Pedale geben getrennten Zugang zu den Kunststoffinneneimern 2 x 15 + 1x 15 Liter. Die Stay- Open-Funktion blockiert den De...
Volumen: 15 Liter Maße (HxBxT): 425 x 310 x 230 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet Gewicht: 7 kg Montage: zur Wandmontage inkl. Montagematerial, Dreikantschlüssel und Piktogramm | Behälte...
GROHE Blue Mülltrennsystem 40855 30cm zweifach, 2 x 15 Liter grau 40855000 Bodenmontage, hinter Drehtür, Vollauszug, Handauszug, kompatibel mit Grohe Blue Home und Grohe Red, Größe M und L
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 3 x 45 l Höhe x Breite x Tiefe 425 x 880 x 230 mm Zur Wandmontage Öffnung manuell Klemmring zur Sackbefestigung Korpus aus Stahl verzinkt mit sch...
Edelstahl-Wertstoffbehälter Inhalt 1 x 15 l/1 x 30 l Höhe x Breite x Tiefe 492 x 605 x 321 mm Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal schließt gedämpft und bleibt geöffnet...
Vorgesehen für Wand- oder Standmontage. Mit 3 nach vorne öffnenden Klapptüren mit 3 Inneneinsätzen (verschiedener Inhalt), einzeln entnehmbar. Piktogramme für die Kennzeichnung der Mülltrennung lie...