Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wertstoffbehälter,1x15/1x30l,HxBxT 492x605x321mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus gebürstet,Deckel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227594
227594
Artikel-Nr.:
     711-227594
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631718269
EAN/GTIN:
     8713631718269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Wertstoffbehälter
  • Inhalt 1 x 15 l/1 x 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 492 x 605 x 321 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Deckel aus Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
15-30 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
492 mm
Breite:
605 mm
Tiefe:
321 mm
Innenbehälter:
ja
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Deckel Anzahl:
2 Stück
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
gebürstet
Entleerung über:
Deckel
Anti-Fingerprint:
ja
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Gewicht:
7.26 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 15 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
299
€ 4,95*
ab € 77,20*
€ 102,98*
2 Tage
298
€ 5,00*
ab € 77,20*
€ 102,98*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 115,93*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 92,52*
€ 122,70*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 197,37*
€ 259,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
83011261
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.