Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, 2 mm, Vierkant, KL 25 mm, L 25 mm, 05066394001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, 2 mm, Vierkant, KL 25 mm, L 25 mm, 05066394001
Schraubendreherbit, 2 mm, Vierkant, KL 25 mm, L 25 mm, 05066394001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4765
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066394001
EAN/GTIN:
     4013288113603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Abmessung/Inhalt : QUAD. 2x25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
2 mm
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Vierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,38*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,44*
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,50*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.