Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05018172001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05018172001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018172001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018172001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018172001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107073377
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018172001
EAN/GTIN:
     4013288222633
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
16 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Quadratisch
Vierkant-Schraubendreher-Bits
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.