Radial-Wellendichtring NBR 190,0x225,0x16,0mm,A WEDI 190/225/16ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W22-35-6 BASL Wellendichtring 22 mm Außen-Ø 35 mm Breite 6 mm Innen 22 mm Außen 35 mm Breite 6 mm Gewicht 0,007 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe mit Material NB...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 190,0x220,0x16,0mm,C WEDI 190/220/16CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem...
Radial-Wellendichtring NBR 195,0x220,0x16,0mm,C WEDI 195/220/16CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...