Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W140-165-12 B2 Wellendichtring 140 mm Außen-Ø 165 mm Breite 12 mm Innen 140 mm Außen 165 mm Breite 12 mm Gewicht 0,2 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Zugfe...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 135,0x160,0x15,0mmAS WEDI 135/160/15ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, eine...
Radial-Wellendichtring NBR 135,0x165,0x12,0mm,A WEDI 135/165/12ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem...
Radial-Wellendichtring NBR 30,0x55,0x7,0mm,A WEDI 30/55/7ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W140-165-12 BA Wellendichtring 140 mm Außen-Ø 165 mm Breite 12 mm Innen 140 mm Außen 165 mm Breite 12 mm Gewicht 0,2 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar...