5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/4, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 1-10 barTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile f...
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/8, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 1-10 barTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile f...
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 3/8, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 1-10 barTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile f...
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdr. 1-10 bar Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden eine...
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdr. 1-10 bar Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden eine...
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdr. 1-10 bar Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden eine...
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdr. 1-10 bar Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden eine...
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch, monostabil, G 1/2, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee...