LED Spannungswandler auch für RGB-Anlagen LED AC/DC Wandler 350mA Artikelnummer: NO-6994201010 Betriebsspannung: 12 - 24 V Konstantstrom: 350 mA Größe: L∕ B∕ H: 4∕ 1,4∕ 1,2 cm Farbe: blau/weiß Gewi...
Green Cell PowerInverter LCD 12 V 500 W/1000 W Reiner Sinus-Wechselrichter mit Display, intelligentem Schutz und aktiver Kühlung für einen lang dauernden, störungsfreien Betrieb Der Wechselrichter ...
SINAMICS G120 PC-Umrichter-Verbindungssatz-2 3m USB-Kabel für Control Units CU230P-2 CU240B-2, CU240E-2, CU250S-2 G110M und SINAMICS G120C PC-Umrichter-Verbindungssatz SINAMICS PC-Umrichter-Verbind...
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...