Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius PRIMO 5.0-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius PRIMO 5.0-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz, Grau
Fronius PRIMO 5.0-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87593153
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     PRIMO 5.0-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Solarpanel
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
80 - 600 V
Eingangsfrequenz
45 - 66 Hz
Ausgangsspannung
240 V
Maximale Eingangsspannung
600 V
Output Frequenz
60 Hz
Ausgangsstrom
30 A
Ausgangskapazität
5 kVA
Effizienz
96.9 %
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Zertifizierung
UL 1741-2010 Second Edition (incl. UL1741 Supplement SA 2016-09 for California Rule 21 and Hawaiian Electric Code Rule 14H), UL1998 (for functions: AFCI, RCMU and isolation monitoring), IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1-2003, ANSI/IEEE C62.41, FCC Part 15 A & B, NEC 2017 Article 690, C22. 2 No. 107.1-16, UL1699B Issue 2 -2013, CSA TIL M-07 Issue 1 – 2013
Gewicht und Abmessungen
Breite
429 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
627 mm
Gewicht
21500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,32*
€ 1.404,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,59*
€ 1.383,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,89*
€ 1.332,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,84*
€ 1.299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,40*
€ 1.257,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,20*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 601,68*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 160,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.