Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wasserpumpe KFZ

  Wasserpumpe KFZ  (6 Angebote unter 29.297.933 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wasserpumpe KFZ“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GEDORE Automotive KL-0482-442 A Arretierwerkzeug, Wasserpumpe, Opel (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum Aus- und Einbau der Wasserpumpe ist es erforderlich, die Wasserpumpenriemenscheibe mit dem Werkzeug KL-0482-442 A zu arretieren. passend für:Passend für Opel Doppelnockenwel...
Gedore
2479249
ab € 57,08*
pro Stück
 
 Stück
Hochdruck-Wasserpumpe AC060210-4890, 12V- (1 Angebot) 
Hochdruck-Wasserpumpe AC060210-4890, 12V- Hochleistungs-Spritzwasserpumpe für die Scheibenwaschanlage vieler KFZ-Modelle oder zum Einsatz beim Camping, in Solaranlagen, im Modellbau usw. Geeignet z...
Pollin-Choice
85340-08010-1
ab € 9,84*
pro Stück
 
 Stück
INA-KFZ 538 0026 10 Wasserpumpe (1 Angebot) 
INA-KFZ 538 0026 10 Wasserpumpe
INA
538 0026 10
ab € 31,02*
pro Stück
 
 Stück
Xylem Flojet DC Wasserpumpe, 35l/min max., 60W / 12 V 21 mm bis 5m max. 1,4 bar max. PP Magnetisch (1 Angebot) 
Maximale Durchflussrate = 35l/min Versorgungsspannung = 12 V Eingangsanschlussgröße = 21 mm Druck max. = 5m Maximaler Arbeitsdruck = 1,4 bar Gehäusematerial = PP Kopplungsart = Magnetisch Leistungs...
Xylem Water Solutions
083942
ab € 291,50*
pro Stück
 
 Stück
BGS 8221 Werkzeug Ausbau Wasserpumpe Touareg T4 R5 wie T10222 A T10221 A T10225 (2 Angebote) 
BGS 8221 Werkzeug zum Ausbau der Wasserpumpe für VW Touareg & Transporter R5 Diesel Beschreibung: Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Herausziehen der Wasserpumpe an Dieselmotoren am VAG R5...
BGS Technic
8221
ab € 58,26*
pro Stück
 
 Stück
INA-KFZ 538 0682 10 Wasserpumpe (1 Angebot) 
INA-KFZ 538 0682 10 Wasserpumpe
INA
538 0682 10
ab € 78,03*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Wasserpumpe KFZ
^

Die Kfz-Wasserpumpe als Herz des Kühlkreislaufs

Bei Verbrennungsmotoren, egal, ob Diesel- oder Benzinmotor, muss der Motorblock gekühlt werden, da dieser sich durch den Verbrennungsvorgang erhitzt. Bliebe eine Kühlung aus, würde dies zu Schäden an Motorbauteilen, Dichtungen und angrenzenden Bauteilen führen. Neben der Schmierung und Kühlung der beweglichen und heißen Teile des Motors mit Motoröl ist der Wasser-Kühlkreislauf enorm wichtig, um die Haltbarkeit des Motors zu gewährleisten. Da sich das Kühlwasser bei Temperaturen unter Null Grad Celsius ausdehnen oder in extremen Fällen gefrieren würde, wird Frostschutzmittel beigesetzt.

Aufbau und Funktion des Kühlkreislaufs

Die Pumpleistung der Wasserpumpe sorgt dafür, dass das Wasser im Kühlkreislauf in Bewegung bleibt und so eine möglichst optimale Kühlleistung erzielen kann. Im Inneren des Motorblocks sind Kühlkanäle angelegt, durch welche das Kühlwasser geleitet wird. Das erwärmte Kühlwasser wird nach dem Durchlaufen des Motorblocks zum Wasserkühler weitergeleitet. Dieser ist aus Metall gefertigt und hat einen Lamellen Aufbau, um seine Oberfläche zu vergrößern. Meist sitzt hinter dem Kühler ein zusätzlicher Lüfter, um für weitere Kühlung des Kühlers zu sorgen, und entstehende Hitze abzuleiten. Nachdem das Kühlwasser den Kühler durchlaufen hat und wieder abgekühlt ist, wird es erneut vom Sog der Wasserpumpe angezogen und in den Motorblock gepumpt.

Geregelter Kühlkreislauf mittels Wasserpumpe

Da der Motor möglichst schnell Betriebstemperatur erreichen muss, um möglichst effizient und emissionsarm zu arbeiten, wird der Kühlkreislauf elektronisch überwacht und geregelt. Abhängig von der Motortemperatur, bzw. der Motoröl-Temperatur, wird das Kühlwasser in der Kaltlaufphase nicht über den kompletten Kühlkreislauf bewegt. Es zirkuliert bis zum Erreichen der Betriebstemperatur nur im Motorblock. Erst nach dessen Erwärmung wird ein Ventil angesteuert und geöffnet, um das Kühlwasser auch über den Kühler zu leiten. Bei modernen Motoren wird die Wasserpumpe nicht mehr über einen Keilriemen, sondern elektronisch angetrieben. Dies erlaubt eine sensiblere und genauere Steuerung Ihrer Tätigkeit.

Folgen eines Wasserpumpen-Defekts

Ist die Wasserpumpe oder Ihre Steuerung fehlerhaft oder defekt, dann kann dies fatale Folgen für die Motorkomponenten führen. Kommt der Wasserkreislauf während des Fahrbetriebs zum Stillstand, dann wird das erhitzte Wasser verdampfen, der Kühler überlastet und der Motor wird Schaden nehmen. Einen Defekt oder mangelhafte Steuerung erkennt der Fahrer an einer plötzlich stark erhöhten Motortemperatur anhand der Öltemperaturanzeige im Cockpit oder im Schadensfall eine Rauchbildung aus dem Motorraum. Oft nimmt die Zylinderkopfdichtung Schaden, das heißt sie verbrennt. Spätestens dann ist bei weiterem Betrieb ein Schaden am Motor kaum noch zu vermeiden.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.