| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859330088 Herst.-Nr.: 330088 EAN/GTIN: 4049702075707 |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Wasserpumpe AC060210-4890, 12V- Hochleistungs-Spritzwasserpumpe für die Scheibenwaschanlage vieler KFZ-Modelle oder zum Einsatz beim Camping, in Solaranlagen, im Modellbau usw. Geeignet zum direkten Eindrücken in eine 20 mm-Bohrung. Hochleistungs-Spritzwasserpumpe für die Scheibenwaschanlage vieler KFZ-Modelle oder zum Einsatz beim Camping, in Solaranlagen, im Modellbau usw. Geeignet zum direkten Eindrücken in eine 20 mm-Bohrung. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- (3,5...14 V-) Stromaufnahme: max. 2 A Sauganschluss-Ø ohne Dichtung: 17,5 mm Sauganschluss-Ø mit Dichtung: 21,5 mm Druckanschluss-Ø: 5,5 mm Anschluss: 6,3 mm Flackstecker Gesamtmaße (LxBxH): 50x40x76 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Wasserpumpe, AC060210-4890, 12V- |
| | |
| |