Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Flojet DC Wasserpumpe, 35l/min max., 60W / 12 V 21 mm bis 5m max. 1,4 bar max. PP Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xylem Flojet DC Wasserpumpe, 35l/min max., 60W / 12 V 21 mm bis 5m max. 1,4 bar max. PP Magnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-6679078
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     083942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autowasserpumpe
KFZ-Wasserpumpe
Wasserpumpe KFZ
Kreiselpumpen
Maximale Durchflussrate = 35l/min
Versorgungsspannung = 12 V
Eingangsanschlussgröße = 21 mm
Druck max. = 5m
Maximaler Arbeitsdruck = 1,4 bar
Gehäusematerial = PP
Kopplungsart = Magnetisch
Leistungsaufname = 60W
Flüssigkeitstemperatur max. = +85°C
Eingangsanschluss = 21mm
Ausgangsanschluss = 21mm
Pumpentyp = Zentrifugal

Diese Pumpen sind nur für intermittierenden Einsatz geeignet. Gleichstrom-Zentrifugalpumpen. Magnetisch gekoppelte Pumpen bieten eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber konventionellen zentrifugalen Pumpen: Leckpfade können beseitigt werden; Reibung und Leistungsaufnahme können verringert werden, da keine drehenden Dichtungen vorhanden sind; die Übertragung der Motorwärme zur gepumpten Flüssigkeit ist geringer und die Wartungsanforderungen werden folgemäßig reduziert. Diese magnetisch gekoppelten Pumpen sind für Getränkeautomaten und Wasserrückführungsaufgaben in Getränke-, Landwirtschafts-, Automobil-, Druck-, Fotografie- und Industrie-Anwendungen ausgelegt Spezifisches Gewicht 1 Centipoids Maximum Leicht und kompakt Pumpe aus thermoplastischem Kunststoff in Nahrungsmittelqualität Wartungsfreier Betrieb. Merkmale. - Magnetische Kupplungen, dichtungsloses leckfreies Design - Variable Montagefußpositionen - Pumpenausrichtung ist zur Anpassung an Anlagen einfach zu verändern - Hub bis zu 5 Meter
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
35l/min
Versorgungsspannung:
12 V
Eingangsanschlussgröße:
21 mm
Druck max.:
5m
Maximaler Arbeitsdruck:
1,4 bar
Gehäusematerial:
PP
Kopplungsart:
Magnetisch
Leistungsaufname:
60W
Flüssigkeitstemperatur max.:
+85°C
Eingangsanschluss:
21mm
Ausgangsanschluss:
21mm
Pumpentyp:
Zentrifugal
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalpumpe, kreiselpumpen, 6679078, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, Xylem Flojet, 083942, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.