Produktbeschreibung Domestos Professional WC Reiniger & Entkalker ist speziell für die Innenreinigung von Toiletten und Urinalen entwickelt worden. Mit seiner lang anhaftenden Gelformulierung besei...
Clax Classic ist ein pulverförmiges Vollwaschmittel, das bei weicher bis mittlerer Wasserhärte eingesetzt werden kann.Clax Classic ist für alle Wäschearten aus Baumwolle und Mischgewebe geeignet. D...
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 mit Zipper-Verschluss - 1 Sack à 12 kg 12 kg- exzellentes Einspülverhalten - besonders wirtschaftlich im Einsatz - spezielle Aufheller sorgen fü...
Clax Profi ist ein flüssiges Alleinwaschmittel, speziell für den Einsatz in gewerblichen, Krankenhaus- und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist besonders geeignet für automatische Dosiersysteme...
Desinfektionswaschmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-101456 Clax DS Desotherm ist ein enzymatisches, phosphatfreies Waschmittelpulver, das auf...
Produktbeschreibung: Weichspülkomponente zur Wäschepflege. Diese Komponente verleiht der Wäsche einen weichen Griff und einen angenehm frischen Duft.5-15% Kationische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe...
CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 Pulver - 1 Eimer à 10 kg 10 kg- besonders ergiebig - reinigt kraftvoll normal verschmutzte Textilien - im Temperaturbereich von 30°C - 90°C einsetzbar ...
Frosch Aloe Vera Sensitiv Waschmittel reinigt die Wäsche besonders farb- und gewebeschonend Frosch® Sensitiv-Waschmittel Aloe Vera Flüssig Waschmittel mit AloeVera Extrakten, reinigt die Wäsche bes...
Lenor Waschpulver Aprilfrisch, 3,0 kg - 50 WL Tiefenreinheit, auch bei Kaltwäsche, lang anhaltende Frische, löst sich schnell und rückstandsfrei auf (8700216093743) 50 Waschladungen Die Abbildung b...
ARENAS®-avenir ist frei von Seife, Duft und von Farbstoffen. Die umweltgerechte Formulierung lässt ein schaumfreies Waschen zu. Auch zum entfernen von hartnäckigen Flecken geeignet.
Clax Profi ist ein flüssiges Alleinwaschmittel, speziell für den Einsatz in gewerblichen, Krankenhaus- und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist besonders geeignet für automatische Dosiersysteme...