Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 mit Zipper-Verschluss - 1 Sack à 12 kg 12 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 mit Zipper-Verschluss - 1 Sack à 12 kg 12 kg
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 mit Zipper-Verschluss - 1 Sack à 12 kg 12 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2133803
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     691095
EAN/GTIN:
     4024009032790
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 mit Zipper-Verschluss - 1 Sack à 12 kg 12 kg- exzellentes Einspülverhalten - besonders wirtschaftlich im Einsatz - spezielle Aufheller sorgen für ein brillantes Weiß - im Temperaturbereich von 30 °C – 95 °C einsetzbar - erstaunliche Waschkraft durch spezielle Tensidkombination --- CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 ist besonders zur Reinigung & Pflege aller wasch- & bleichbaren Textilien (außer Wolle & Seide) geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, clean and clever vollwaschmittel, vollwaschmittel, waschmittel 12kg, Flüssig-Vollwaschmittel, Universalwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 12 Kilogramm (ab € 2,80917* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 48,65*
€ 57,89
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 46,49*
€ 55,32
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 46,02*
€ 54,76
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 44,03*
€ 52,40
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 43,58*
€ 51,86
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 43,13*
€ 51,32
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 42,54*
€ 50,62
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 42,13*
€ 50,13
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 33,71*
€ 40,11
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.