RODCRAFT MN2-14 Automatik Wartungseinheit 2-teilig, schmale Version Anschluß 12,5mm(1/4') Modell: 8940168574 Beschreibung: ein Muss für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen jeder Art (ausser Lackier...
Anschlussverbindung = G1/8 Serie = AC Füllen unter Druck = Ja Durchflussrate max. = 18000l/min Durchflussmenge typ. = 18000l/min Betriebsdruck max. = 10 bar Betriebsdruck min. = 0.5bar
Kombi-Wartungseinheit Eigenschaften: • Platzsparende Blockbauweise • Filter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt • Mit Manometer Ø 50 mm • Öleinfüllung unter Druck möglich • Druckein...
Filter mit Regler und Öler AC40A-F04-V-BModulare Wartungseinheit, bestehend aus Filter-Regler und Öler, Serie new AC-B, einfacher Austausch des Filterelementes (das Filterelement und der Behälter s...
Filter-Regler mit Öler AC20-F02-BModulare Wartungseinheit, bestehend aus Luftfilter, Regler und Öler, Serie new AC-B, einfacher Austausch des Filterelementes (das Filterelement und der Behälter sin...
RODCRAFT MN3-14 Automatik Wartungseinheit 3 teilig Anschluß 12,5mm (1/4") Modell: 8940168575 Beschreibung: ein Muss für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen jeder Art (ausser Lackierpistolen!) massi...