Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC-Behälter, Schutzkorb und Manometer, BG 1, G 1/4, Regelbereich 0,5-10 bar, Kondensatablass: HAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragen...
Absperrventil »SYNTESI«, elektrisch, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, o. Spule/Stecker/SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungs...
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix-mini« mit Polycarbonatbehälter, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhäng...
geeignet für die Wandmontage bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer Schauglas für die Flüssigkeitskontrolle zur Montage von Druckluftwerkzeugen regelt Ausgangsdruck unabhängig v...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA-mini«, PC-Behälter, Standardmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5 - 12 bar, Regelbereich 0,5-10 bar, Ablass: HAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorrage...
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1⁄4″) Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 1800 Nl/min Füllkapazität Filterdruckminderer: 30 ml Füllkapazit...