| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 96% |
|
|
|
ab € 28,09* pro Stück |
| 96% |
|
|
|
ab € 61,77* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M625 830/840, ML, DALI RC133V G5 #50181200 (5 Angebote) LED-Panel M625 830/840, ML, DALI RC133V G5 #50181200620x620 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, " All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature, 2900 lm, 3600 ... |
|
ab € 68,58* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel 840 RC132V G5 #95007800 (4 Angebote) LED-Panel 840 RC132V G5 #950078001200x300 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3600 lm, 28.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM=3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Acrylat... |
|
ab € 87,21* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M625 830/840, ML RC133V G5 #50180500 (4 Angebote) LED-Panel M625 830/840, ML RC133V G5 #50180500620x620 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), " All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature, 2900 lm, 3600 lm, 4300 lm, 34.5 W... |
|
ab € 44,60* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Anbauleuchte 830, weiß Siella G5 D3#8157940 (5 Angebote) LED-Anbauleuchte 830, weiß Siella G5 D3#8157940LED-Deckenanbauleuchte mit prismatischer Abdeckung. Für einen deckenbündigen Anbau. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertu... |
|
ab € 202,60* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M600 830 RC132V G5 #95004700 (4 Angebote) LED-Panel M600 830 RC132V G5 #95004700600x600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3400 lm, 28.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Acr... |
|
ab € 58,84* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M600 840 RC132V G5 #95035100 (4 Angebote) LED-Panel M600 840 RC132V G5 #95035100600x600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), " All-in" Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 34.5 W, 24.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0... |
|
ab € 67,87* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M625 865 RC133V G5 #95034400 (4 Angebote) LED-Panel M625 865 RC133V G5 #95034400620x620 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), " All-in" Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 34.5 W, 24.5 W, 125 lm/W, 6500 K, (0.31, 0... |
|
ab € 72,65* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel 830, DALI RC132V G5 #95012200 (4 Angebote) LED-Panel 830, DALI RC132V G5 #950122001200x300 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3400 lm, 28.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=3, UGR19, Abstrahlungswi... |
|
ab € 107,37* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel 840, Interact RC132V G5 #95371000 (4 Angebote) LED-Panel 840, Interact RC132V G5 #953710001200x300 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloser Interact System Ready Treiber, 3600 lm, 28.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM=3, UGR19, A... |
|
ab € 119,73* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M600 830, Interact RC132V G5 #95366600 (4 Angebote) LED-Panel M600 830, Interact RC132V G5 #95366600600x600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloser Interact System Ready Treiber, 3400 lm, 28.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=3, UGR1... |
|
ab € 111,62* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M625 840 RC133V G5 #01376600 (4 Angebote) LED-Panel M625 840 RC133V G5 #01376600620x620 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 3600 lm, 30 W, 120 ... |
|
ab € 158,78* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M600 830, DALI RC132V G5 #95008500 (4 Angebote) LED-Panel M600 830, DALI RC132V G5 #95008500600x600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3400 lm, 28.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=3, UGR19, Abstrahlun... |
|
ab € 88,76* pro Stück |
| 95% |
|
LED-Panel M600 830/840, ML RC132V G5 #50176800 (4 Angebote) LED-Panel M600 830/840, ML RC132V G5 #50176800600x600 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), " All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature, 2900 lm, 3600 lm, 4300 lm, 34.5 W... |
|
ab € 49,25* pro Stück |
| |
|