| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82067383 Herst.-Nr.: 95371000 EAN/GTIN: 8719514953710 |
| |
|
| | |
| LED-Panel 840, Interact RC132V G5 #95371000 1200x300 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloser Interact System Ready Treiber, 3600 lm, 28.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM=3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Acrylat Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,3 J, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 3-polig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Fassung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,45* | € 150,84* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,29* | € 151,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,61* | € 157,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 170,79* | € 211,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|