Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht T5 Unterbauleuchte SOFTLUX ECO 1x28W-L white (150W Licht) 4000K 2600lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht T5 Unterbauleuchte SOFTLUX ECO 1x28W-L white (150W Licht) 4000K 2600lm
Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht T5 Unterbauleuchte SOFTLUX ECO 1x28W-L white (150W Licht) 4000K 2600lm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894418596_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300403
EAN/GTIN:
     4004894418596
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht T5 Unterbauleuchte SOFTLUX ECO 1x28W-L white (150W Licht) 4000K 2600lm

Die Universalleuchte Softlux 28W von Müller Licht überzeugt mit schlichtem Design und ihrem universellen Einsatz. So können Sie entscheiden wo Sie für neutralweißes Licht sorgen möchten.
Hier mit der Länge 1,3m.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1245
  • Breite [mm]: 32
  • Höhe [mm]: 60
  • Lichtstrom [lm]: 2600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 877
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP40
  • Quecksilbergehalt: 3
  • Lichtausbeute: 93
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2600 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
28 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
G5
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1245 / 32 / 60 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.